カテゴリ
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社(5)
- KSフィルター(3)
- 倉敷化工(2)
- 椿本チエイン(2)
- MICROCHIP(2)
- 岩田製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤナガ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SAMSOL(1)
- マンヨーツール(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 正和(1)
- 坂東電線(1)
- 和平フレイズ(1)
- ABB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2504」の検索結果

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋
和平フレイズ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥228~税込¥251~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ハイビスカスラナンブッシュ
MAGIQ(東京堂)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。色ビューティピンク花径(cm)L43×W20
のぼり 乗馬体験 乗馬を楽しもう お気軽に声をかけてください。
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷種別店舗文字のぼり 乗馬体験 乗馬を楽しもう お気軽に声をかけてください。
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥6,998~税込¥7,698~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181リンク8日以内出荷から9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)6.9ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF450Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥649税込¥7141リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2