カテゴリ
- 自動車純正部品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(23)
- SMC(15)
- ミツビシ(9)
- トヨタ(5)
- NOK(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 廣杉計器(4)
- TRUSCO(3)
- ヨドノ(3)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- ABB(2)
- ヒットマンルアーズ(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2506」の検索結果

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋
和平フレイズ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋ほか当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
丸カンボルトS型
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷から翌々日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥99~税込¥109~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥709~税込¥780~1袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.5RoHS指令(10物質対応)対応