カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(2)
- SAMSOL(1)
- SMC(19)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- イハラサイエンス(2)
- オンダ製作所(2)
- サンドビック(2)
- スズキ(1)
- ニチフ(1)
- ユニカ(1)
- 廣杉計器(19)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2508」の検索結果

SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥348税込¥3831本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
リリーマムミックスブッシュ
MAGIQ(東京堂)¥769税込¥8461本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。色ミックス花径(cm)L38×W20
イソメックSPプーリー SPB-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ステンレスボス
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。形状T8ねじ穴数6
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)