カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「b-2644」の検索結果

ボッチャ
トーエイライト¥68,980税込¥75,8781組6日以内出荷みんなが参加できるユニバーサルスポーツ、ボッチャ。 ボールをジャックボール(目標球)に近づけるゲームです。 レクリエーション用途に必要十分な品質を確保したセット。導入時におすすめです。セット内容赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、審判用パドル×1、収納バッグ×1材質表面:合成皮革、芯材:ペレット(PE)質量(g)約280g/ヶ(セット重量約4kg)規格国際競技規格適合品直径(Φcm)約8寸法(cm)収納バッグ:約25×25×高さ30アズワン品番64-9509-47
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥31,980税込¥35,1781個(4kg)5日以内出荷サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2寸法E(mm)26概略質量(kg/m)7.9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥2,898税込¥3,1881リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2