カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「b-2897 kn」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLジャンボケース ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケースラストロ(岩崎工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン機能ロック機能/目盛り形状角形
ステンレス 丸カンボルト ミリネジ 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルト ミリネジ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6