カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-2ea 20a」の検索結果

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥15,688~税込¥17,257~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
ロッカスイッチON-OFF-ON
CHILY¥399税込¥4391個3日以内出荷温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
40角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、GKSL3302R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルシャフト_No.20、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.20、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.20、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20など
クランクシヤフト
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷部品名称クランクシヤフト図解NoMSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.20、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
レンチ アッシ(スパークプラグ)
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称レンチ アツシ(スパークプラグ)図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.16、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.52、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MS313EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.35、MSV613R2-M-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18など
オイルゲージ アッシ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格23フクム図解NoMP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.20、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.18、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21、MGC-705R ミッション部品_No.20、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.18、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.18、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.22、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSW1008-K-1 クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21など
スプリングワッシャークロススクリュ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など
プーリーオサエザガネ
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など