カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b-2ea 20a」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    16,213税込17,834
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    15,688税込17,257
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    24,575税込27,033
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • ロッカスイッチON-OFF-ON CHILY

    ロッカスイッチON-OFF-ON

    CHILY
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    21,038税込23,142
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • スロットルシャフト BIGM(丸山製作所)

    スロットルシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、GKSL3302R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルシャフト_No.20、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.20、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.20、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20など
  • クランクシヤフト BIGM(丸山製作所)

    クランクシヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクシヤフト図解NoMSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.20、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
  • レンチ アッシ(スパークプラグ) BIGM(丸山製作所)

    レンチ アッシ(スパークプラグ)

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レンチ アツシ(スパークプラグ)図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.16、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.52、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MS313EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.35、MSV613R2-M-A(13X130M) ファンカバー、フゾクヒン部品_No.20、MS330CNA-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.16、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.18など
  • オイルゲージ アッシ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格23フクム図解NoMP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.20、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.18、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21、MGC-705R ミッション部品_No.20、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.18、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.18、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.22、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSW1008-K-1 クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21など
  • スプリングワッシャークロススクリュ BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャークロススクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など
  • プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリーオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応