カテゴリ
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「b-330-6-100」の検索結果

ウッディ貫通ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入
EPCOS¥97,980税込¥107,7781箱(1000個)7日以内出荷主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-60