カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(10)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(33)
- 椿本チエイン(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- KTC(4)
- HAKKO(白光)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SWAGE-LINE(4)
- JB-POWER(4)
- ヒルトライン(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(2)
- パール金属(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- nepros(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- KSフィルター(2)
- トーエイライト(2)
- BREEZE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-338」の検索結果

DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ニューチャコ ふっ素加工IH対応ワイド玉子焼
パール金属¥2,598税込¥2,8581個当日出荷お手入れ簡単!少ない油でヘルシーに調理できます。オール熱源対応質量(g)547寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×215×70呼び寸法(cm)21×21
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥28,980税込¥31,8781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759税込¥8351個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
SP洗濯機フィルターブラシ
まめいた¥529税込¥5821個当日出荷排水・乾燥フィルターの汚れやホコリ取りに。トラスコ品番561-3412材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン縦(mm)325横(mm)35
むかで用ベルトDX5
トーエイライト¥6,998税込¥7,6981組当日出荷ベルト幅5cmでしっかり装着 フィット感のあるウレタン付マジックテープ式用途運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト仕様5人用質量(g)260寸法(幅W×長さL)(cm)5×158、ベルト:5×32主材質ナイロン、ウレタン
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
マニホールドブロック 38
ヒルトライン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9216材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
デリカビーズ 丸 (11/0)
MIYUKI(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷から4日以内出荷材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥9,598税込¥10,5581袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
セラミックベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ刃長l1(mm)20
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
マニホールドブロック 38PT
ヒルトライン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9215材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
マニホールドブロック 用止め栓プラグ38PT
ヒルトライン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9217材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
三興製作所[スプロケット]¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)6日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥13,345税込¥14,6801箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP





































![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)