カテゴリ

  • バイク部品(554)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 自動車純正部品(142)
  • 安全用品(28)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-342」の検索結果

1,057件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNコンテナー B#342孔無 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#342孔無

    サンコー(三甲)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)443×275×172外寸(mm)503×335×195内寸(mm)459×291×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)ネスティング高さ(mm)97.5適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
  • SNコンテナー B#342 孔無 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#342 孔無 ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    ¥6,405税込¥7,046
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×195●有効内寸(mm):443×275×172●内容量(L):23.2●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)アズワン品番67-7109-92
  • SEAT COVER (B342) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (B342) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)ドアー (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)ドアー (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)リヤードアー (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)リヤードアー (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) リヤー シート バック (B342) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート バック (B342)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 塩ビ板 光
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    レッド
    ホワイト
    +5

    塩ビ板

    光(11件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)色ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
  • コーンバー ブラスト興業
    白×緑
    白×赤
    白×青
    黒×黄

    コーンバー

    ブラスト興業(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷
    電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
    材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
  • 透明シート ユタカメイク

    透明シート

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く耐久力があります。
    用途各種カバーや間仕切りなど。材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折りたたみタイプ色透明引張強度縦852N/3cm、横705N/3cmシート厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩化ビニル板 アズワン

    塩化ビニル板

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,277税込¥1,405
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色黒
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • 塩ビ板 光
    クリア
    ホワイト

    塩ビ板

    光(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)2比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • 特選万能刷毛 TRUSCO

    特選万能刷毛

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。 毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
    用途水性、油性用。形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • 特選万能用刷毛 TRUSCO

    特選万能用刷毛

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    用途水性、油性、万能刷毛形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛とPPとの混合(化繊30%)主な用途水性用、油性用毛色白色
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
  • B34ヘックスビット ベッセル

    B34ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    全長(mm)70硬さH先端形状六角呼称B34本数10両頭機能片頭
  • Z六角ボルト タナカ

    Z六角ボルト

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ステンレス アイナット 水本機械製作所

    ステンレス アイナット

    水本機械製作所
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ

    ベッセル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10本)
    当日出荷
    作業性を重視した組立専用ビットです。 電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。 強力マグネット入り。 RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 基板 HAKKO(白光)

    基板

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット 16xM14 VERTEX(バーテックス)

    Tスロットナット 16xM14

    VERTEX(バーテックス)
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45Cねじ径M14硬度HRC34適合T溝幅(mm)16
  • モーター HAKKO(白光)

    モーター

    HAKKO(白光)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-342B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183
  • 玄徳 超濃墨200ML 呉竹

    玄徳 超濃墨200ML

    呉竹
    ¥899税込¥989
    1個(200mL)
    翌々日出荷
    上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です/超高濃度の艶のある墨色が作品に変化を与えます/原液、または希釈してお使い頂けます
    材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)58×161×36質量(g)257タイプ超濃墨
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • COVER,L B*PB342M*  83600KGF900ZQ ホンダ

    COVER,L B*PB342M* 83600KGF900ZQ

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • サンボックス TP342B サンコー(三甲)
    グレー
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    サンボックス TP342B

    サンコー(三甲)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342B材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×172
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL