カテゴリ
- バイク部品(225)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- 自動車純正部品(142)
- 安全用品(28)
- メカニカル部品(23)
- バイク純正部品(22)
- 店舗什器・備品(22)
- 制御機器(12)
- 保管用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(220)
- SMC(120)
- ミツビシ(75)
- MAZDA(マツダ)(51)
- CKD(31)
- ブラスト興業(28)
- トレード(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- トヨタ(8)
- 椿本チエイン(7)
- ホンダ(7)
- スリーピース(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ラムマウント(6)
- エスコ(5)
- ベッセル(5)
- ニッサン(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- スバル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-342」の検索結果

SNコンテナー B#342孔無
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)443×275×172外寸(mm)503×335×195内寸(mm)459×291×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)ネスティング高さ(mm)97.5適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
SNコンテナー B#342 孔無 ブルー/ライトブルー
アズワン¥6,405税込¥7,0461個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×195●有効内寸(mm):443×275×172●内容量(L):23.2●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)アズワン品番67-7109-92
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)色ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
コーンバー
ブラスト興業(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか翌々日出荷電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,898税込¥6,4881袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
特選万能刷毛
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。 毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。用途水性、油性用。形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色
ベースパーツ
ラムマウント(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用
CUSTOM KOBO(1件のレビュー)¥789税込¥8681セット(3本)当日出荷から翌日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
パーツボックス TP-342B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
B34ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。呼称B34全長(mm)70硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭
マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)当日出荷作業性を重視した組立専用ビットです。 電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。 強力マグネット入り。 RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から13日以内出荷ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
Tスロットナット 16xM14
VERTEX(バーテックス)¥419税込¥4611個翌々日出荷自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。材質S45Cねじ径M14硬度HRC34適合T溝幅(mm)16
玄徳 超濃墨200ML
呉竹¥799税込¥8791個(200mL)翌々日出荷上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です/超高濃度の艶のある墨色が作品に変化を与えます/原液、または希釈してお使い頂けます材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)58×161×36質量(g)257タイプ超濃墨
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
...