カテゴリ
- メカニカル部品(1,748)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
- 農業機械(512)
- 切削工具(298)
- 制御機器(294)
- 機構部品(293)
- 物流用品(245)
- 配管・水廻り設備部材(215)
- 油圧機器・油圧ホース(189)
- 測定用品(148)
- 空調・照明・電設資材(138)
- ねじ・ボルト・釘(131)
- 作業工具(116)
- 建築金物(115)
- FA担当者のオススメ新商品(113)
- 自動車補修部品(90)
- バイク部品(73)
- 電気材料(69)
- 厨房用品(64)
- 卓上消耗品(60)
- パソコン/周辺機器(59)
- 事務用品(54)
- 研磨材(52)
- オフィス家具(47)
- フォークリフト・産機・建機用品(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 店舗什器・備品(37)
- 電動工具(34)
- トラック輸送・安全用品(30)
- 学童・教育用品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- カー用品(21)
- 縫製用品(20)
- 保管用品(15)
- 清掃用品(15)
- 安全用品(15)
- 安全保護具(15)
- 家電(15)
- 溶接用品(13)
- 自転車部品(13)
- 安全標識(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 整備工具・収納(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 塗料(9)
- 防犯用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 作業服(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 空圧工具(6)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 介護用品(4)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(901)
- BIGM(丸山製作所)(440)
- ParkerTAIYO(278)
- コガネイ(237)
- CKD(166)
- 岩田製作所(114)
- 大阪魂(109)
- NTN(エヌティーエヌ)(104)
- オザック精工(100)
- エスコ(82)
- 旭計器工業(63)
- 椿本チエイン(51)
- TRUSCO(51)
- NACHI(不二越)(49)
- イマオコーポレーション(48)
- NSK(日本精工)(47)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- リスパック(44)
- 第一計器(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-35」の検索結果

B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B35 段付ビット
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
液晶保護フィルム LG 35WN75C-B 35インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種LG 35WN75C-Bサイズ35インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証
コクヨ(58件のレビュー)¥799税込¥8791冊(500枚)当日出荷PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。材質FSCミックス認証紙入数(枚)500紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)64適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト B35
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考B35部品名称Vベルト B35図解NoGB1001AD カウンタシャフト部品_No.24、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.26、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.26、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.26
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)
ユニオンケミカー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K40B35~
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK40B35~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B35~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS60B35~
KANA(片山チエン)¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B35~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS40B35~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
ブロックメモ 350枚綴り ホワイト色
今村紙工(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷たくさん使うメモだから、お手頃価格がうれしい。森林管理認証を取得した製品です。用途多種多様な場で材質古紙パルプ配合率70%再生紙寸法(mm)90×90色ホワイト罫線無地入数1冊(350枚)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号C156910グリーンマーク認定
...