カテゴリ
- 厨房用品(15)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-358n」の検索結果

ジャンボケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷抗菌・防汚加工の保存容器。 同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
キーパー ロックタイプ
Lustro ware(ラストロウェア)(28件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。![シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593057-230410-02.jpg)
シールウエア
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](16件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
ジャンボキーパー
Lustro ware(ラストロウェア)(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
キーパー スナックケース
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
99x133x51mm/0.33L 密閉保存容器
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。エスコ品番EA508TL-2材質ポリプロピレン形状角形容量(mL)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×133×51機能ロック機能付き
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
バットキーパー
Lustro ware(ラストロウェア)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
ジャンボケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷大型で汎用性の高い食品保存容器です。業務用厨房機器ルートでは、長年お取り扱い頂いていますが、食品以外でもあらゆる部品入れとしても色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン
オイルゲージ
キーパー¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応







![シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593057-230410-02.jpg)




![ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593172-130910-02.jpg)


![シール容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68346976-220926-02.jpg)