カテゴリ
- 農業機械(24)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「b-3650」の検索結果

ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ刃長l1(mm)20
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(500g)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゆかづか 合板タイプ
城東テクノ(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
リチウムイオン電池
KOOL BEAM¥1,398税込¥1,5381本当日出荷18650リチウムイオン充電池用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
工進草刈機 関連部品
工進¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷草刈機 ボルトカバー。対応機種 PBCシリーズ(PBC-3650除く)/ESCシリーズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥379税込¥4171リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
LEDモジュール
DNライティング¥40,980税込¥45,0781個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥56,980税込¥62,6781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ