カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(92)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 安全用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(14)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-3p 3m」の検索結果

関連キーワード
314件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー B-3P 25m

    3M(スリーエム)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • 終端キット 3M(スリーエム)

    終端キット

    3M(スリーエム)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
    トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
  • 漏液検知帯 F03-15 omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-15

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
    質量(g/m)約48
  • 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-16PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • 漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)

    漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
  • 漏水検知器 omron(オムロン)

    漏水検知器

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • 電子式水モレ検知器 イチネンTASCO

    電子式水モレ検知器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
    質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
  • 漏水センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
  • 8-3カB(+)アプセットP=3 大阪魂

    8-3カB(+)アプセットP=3

    大阪魂
    ¥5,823~税込¥6,405~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
  • 3カ-B (+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B (+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥5,549~税込¥6,104~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • 3カ-B (+)バインドP=3 大阪魂

    3カ-B (+)バインドP=3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(61個)ほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • 3カ-B (+)アプセットP=3 大阪魂

    3カ-B (+)アプセットP=3

    大阪魂
    ¥6,774~税込¥7,451~
    1個
    4日以内出荷
  • 3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂

    3カ-B (+)トラスP=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(86個)
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • 3カ-B (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂

    3カ-B (+)ナベP=3(ウスイタ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(80個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-B (+)ナベP=3N 大阪魂

    3カ-B (+)ナベP=3N

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂

    3B-ZEC (+)アプセットP=3

    大阪魂
    ¥5,827~税込¥6,410~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂

    3B-ZEC (+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 漏水センサー S-1F 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー S-1F 25m

    3M(スリーエム)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B ペラウス(+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥4,952税込¥5,447
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2
  • 漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)

    漏水検知器用ステッカー

    3M(スリーエム)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(26個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号2
  • 機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3 明工社

    機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3

    明工社
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P フソウ MC090887B-M3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC090887B-M3 ナカノ

    NAKANO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MC091158適合メーカーMMC
  • 3カ-B (+)B1ナベ P=3 大阪魂

    3カ-B (+)B1ナベ P=3

    大阪魂
    ¥18,358税込¥20,194
    1セット(1200個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
  • 3カ-B ピタック(+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B ピタック(+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥15,005~税込¥16,506~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3B-ZEC トリーマ P=3 大阪魂

    3B-ZEC トリーマ P=3

    大阪魂
    ¥29,087~税込¥31,996~
    1袋(1200個)ほか
    9日以内出荷
    材質鉄表面処理3B-ZEC頭部形状六角
  • ユニクロ (+)B1ナベ P=3 大阪魂

    ユニクロ (+)B1ナベ P=3

    大阪魂
    ¥12,467税込¥13,714
    1セット(1200個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
  • ノンクロ-B(+)ナベP=3 大阪魂

    ノンクロ-B(+)ナベP=3

    大阪魂
    ¥6,094~税込¥6,703~
    1個
    9日以内出荷
  • ノンクロ-B(+)アプセットP=3 大阪魂

    ノンクロ-B(+)アプセットP=3

    大阪魂
    ¥7,449~税込¥8,194~
    1個
    9日以内出荷
  • HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
    用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W (+)B1ナベ P=3 大阪魂

    3カ-W (+)B1ナベ P=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(44個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
  • 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂

    3カ-B TRXタンパ-ナベP=3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(74個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クロメート (+)B1ナベ P=3 大阪魂

    クロメート (+)B1ナベ P=3

    大阪魂
    ¥12,467税込¥13,714
    1セット(1200個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
  • ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂

    ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ

    大阪魂
    ¥8,116~税込¥8,928~
    1個
    9日以内出荷
  • 3カーBボタンCAP P=4(マルコ3X8P=4(マルコ 大阪魂

    3カーBボタンCAP P=4(マルコ3X8P=4(マルコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(21個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8寸法(mm)d1:6×t1:0.5寸法t(mm)1.25寸法S(mm)2.08寸法k(mm)2.15寸法dk(Φmm)5.5ねじの呼びdM3
  • 3カ-B Pタイトナベ(ニットウ 大阪魂

    3カ-B Pタイトナベ(ニットウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(138個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-B Pタイプバインド 大阪魂

    3カ-B Pタイプバインド

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1セット(102個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    十字穴番号2寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9