カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-409」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
リングファイル コクヨリングファイルコクヨ(9件のレビュー)
549税込604
1冊
当日出荷
ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます。
仕様丸型リング穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
ボードアンカーツール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーツールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260トラスコ品番123-8230質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)レーシングプラグNGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR-B廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー 廣杉計器ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOSワンズ ハンディトーチ用マグネットアームGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ1枚刃 BIG DAISHOWACカッターミニ1枚刃BIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ロジカルエアーノート ナカバヤシロジカルエアーノートナカバヤシ
519税込571
1冊
当日出荷から6日以内出荷
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
紙質上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
889税込978
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(25本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
アットアクア ステンレス製ストレーナーザル パール金属アットアクア ステンレス製ストレーナーザルパール金属
989税込1,088
1個
当日出荷
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき材質ステンレス鋼
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
カーファスナー・スクリベット BRIDGE[自動車用品]カーファスナー・スクリベットBRIDGE[自動車用品]
219税込241
1袋(2個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
2,698税込2,968
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)センタン工業(12件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
SR DAMPER RG(レーシングギア)SR DAMPERRG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJIIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIMIIJ
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。