カテゴリ
- メカニカル部品(1,110)
- 空調・照明・電設資材(396)
- 農業機械(308)
- 機構部品(281)
- 物流用品(178)
- 配管・水廻り設備部材(173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 切削工具(134)
- 制御機器(123)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(85)
- 作業工具(81)
- 建築金物(68)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- バイク部品(58)
- 店舗什器・備品(47)
- 電気材料(44)
- 測定用品(40)
- 自動車補修部品(37)
- パソコン/周辺機器(36)
- 事務用品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 溶接用品(27)
- 卓上消耗品(26)
- 研磨材(26)
- 厨房用品(25)
- オフィス家具(21)
- 学童・教育用品(20)
- バッテリー・電装(18)
- 手袋(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 自転車部品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 電動工具(15)
- 安全標識(14)
- 家電(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 保管用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 作業服(9)
- 清掃用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 介護用品(8)
- 食品・飲料(8)
- 縫製用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 塗料(7)
- 安全保護具(7)
- タイヤ・足回り(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(799)
- 三菱電機(290)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- 廣杉計器(155)
- ノーブランド(94)
- CKD(83)
- エスコ(72)
- TRUSCO(60)
- ハンマーキャスター(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- 椿本チエイン(33)
- 大阪魂(30)
- NSK(日本精工)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- PISCO(ピスコ)(24)
- 岩田製作所(22)
- ユーエイキャスター(22)
- 日本継手(旧:JFE継手)(22)
- リケン(21)
- ブランドをもっと見る
「b-42」の検索結果

B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
B-42 ジャングルフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個7日以内出荷ヘビーカバー専用設計フリッピングフック!。ヘビーカバー内でもデカバスの固い顎をしっかり貫通。ヘビーカバーからデカバスをぶっこ抜ける強度。ヘビーカバー内でのワームズレを防ぐキーパー。【U字ナイロンスレッドキーパー】。しなやかなキーパーで多種多様なワームがセット可能。ワームのズレ、裂けを激減します。【太軸ワイヤー】。80lb(約5号)のPEラインの使用を想定した超強度。【激鋭フックポイント】。初期掛かりの良いロングテーパー設計。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
B-42 ジャングルフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個7日以内出荷ヘビーカバー専用設計フリッピングフック!。ヘビーカバー内でもデカバスの固い顎をしっかり貫通。ヘビーカバーからデカバスをぶっこ抜ける強度。ヘビーカバー内でのワームズレを防ぐキーパー。【U字ナイロンスレッドキーパー】。しなやかなキーパーで多種多様なワームがセット可能。ワームのズレ、裂けを激減します。【太軸ワイヤー】。80lb(約5号)のPEラインの使用を想定した超強度。【激鋭フックポイント】。初期掛かりの良いロングテーパー設計。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-42 ジャングルフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個7日以内出荷ヘビーカバー専用設計フリッピングフック!。ヘビーカバー内でもデカバスの固い顎をしっかり貫通。ヘビーカバーからデカバスをぶっこ抜ける強度。ヘビーカバー内でのワームズレを防ぐキーパー。【U字ナイロンスレッドキーパー】。しなやかなキーパーで多種多様なワームがセット可能。ワームのズレ、裂けを激減します。【太軸ワイヤー】。80lb(約5号)のPEラインの使用を想定した超強度。【激鋭フックポイント】。初期掛かりの良いロングテーパー設計。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-42Z90B 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,298税込¥10,2281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-42Z90B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ42インチ型特性反射防止 ノングレア
GIVI B42ND ANTARTICA
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷質量(kg)4.0(ベース込み)容量(L)42最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:456×496×319主な適合車種モノロック
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Semi-Fシリーズ NK35B42~
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B42~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B42~
KANA(片山チエン)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B42~
KANA(片山チエン)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-42Z90B 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-42Z90B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ42インチ型特性ブルーライトカット反射防止
Semi-Fシリーズ NK40-2B42~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK120B42~
KANA(片山チエン)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B42~
KANA(片山チエン)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル(A-A)
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に色ブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥399税込¥4391台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
...