カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
- 自動車純正部品(103)
- 学童・教育用品(57)
- メカニカル部品(39)
- 農業機械(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- カー用品(4)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(8)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(10)
- EPSON(4)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(98)
- NAKATAKI(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- New-Era(ニューエラー)(85)
- SDG株式会社(5)
- SMC(74)
- TDK(5)
- THK(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- X.A.M(6)
- コガネイ(92)
- 住友重機械工業(20)
- 協育歯車(4)
- 近藤製作所(57)
- ブランドをもっと見る
「b-45r」の検索結果

ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
ボックスコンテナ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
シナベニア製 抜き文字
光¥96税込¥1061枚3日以内出荷から10日以内出荷抜き文字と切り文字の2種に使えます 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます仕様テープ付材質シナベニア寸法(mm)外寸約45 文字約30奥行(mm)3
コルク文字 KB45
光¥899税込¥9891箱(10枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルク色コルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ショート吊戸棚 すみれ
クリナップ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
ショート吊戸棚 さくら
クリナップ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)材質(キャビネット)木製
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
NACHI(不二越)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
...