カテゴリ
- 自動車純正部品(396)
- 医療(217)
- バイク純正部品(166)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 店舗什器・備品(27)
- 制御機器(16)
- 機構部品(12)
- 測定用品(11)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 保管用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(238)
- 高田ベッド製作所(216)
- ホンダ(162)
- ミツビシ(136)
- CKD(31)
- トレード(24)
- トヨタ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 第一計器(9)
- SMC(8)
- 富士コンプレッサー(8)
- 椿本チエイン(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(4)
- コクヨ(3)
- EPCOS(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-461」の検索結果

塩ビ板
光(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
泡まつキャップ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
ガスダンパー用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スプリング付蝶番(L=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
防水平面スイングハンドル 鍵付
ホシモト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥721税込¥7931個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
エキゾーストパイプアセンブリ 1 10B-WE461-20-98
YAMAHA(ヤマハ)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-WE461-20-98主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ラフターバンド
カナイ¥80~税込¥88~1個当日出荷から4日以内出荷たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。材質SGHC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×5本規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
目地用刷毛
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷細かいところもきれいに塗れる刷毛。弾力性がある。山羊毛の中でも毛腰が強い尾毛を使用。用途水性・油性兼用、目地用形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥742~税込¥816~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業¥299税込¥3291枚3日以内出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング取付ブラケット
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,058税込¥1,1641個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐久性に優れています。用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ミモザ
Paperblanks(ペーパーブランクス)¥2,298~税込¥2,528~1冊翌々日出荷Riviere and Sonによる装丁を再現したデザイン。中央の含羞(はにかみ)草(そう)をぐるりと囲む形で、スノードロップをはじめ、色鮮やかな花々、植物、蝶の図柄が配されています。原版はパーシー・ビッシュ・シェリーの「はにかみ草および初期詩編」で使用されたものであり、豊かな創造性を存分に感じられます。カバーハードカバータイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線
...