カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(11)
- 測定用品(11)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(5)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 縫製用品(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(31)
- 第一計器(9)
- ホンダ(9)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(4)
- コクヨ(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ホシモト(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- RS PRO(2)
- TRW(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-461」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
泡まつキャップ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
防水平面スイングハンドル 鍵付
ホシモト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ラフターバンド
カナイ¥80~税込¥88~1個当日出荷から4日以内出荷たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。材質SGHC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×5本規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
目地用刷毛
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷細かいところもきれいに塗れる刷毛。弾力性がある。山羊毛の中でも毛腰が強い尾毛を使用。用途水性・油性兼用、目地用形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業¥299税込¥3291枚3日以内出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング取付ブラケット
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,058税込¥1,1641個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐久性に優れています。用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ミモザ
Paperblanks(ペーパーブランクス)¥2,298~税込¥2,528~1冊翌々日出荷Riviere and Sonによる装丁を再現したデザイン。中央の含羞(はにかみ)草(そう)をぐるりと囲む形で、スノードロップをはじめ、色鮮やかな花々、植物、蝶の図柄が配されています。原版はパーシー・ビッシュ・シェリーの「はにかみ草および初期詩編」で使用されたものであり、豊かな創造性を存分に感じられます。カバーハードカバータイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥349税込¥3841袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
鉄角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷から7日以内出荷汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり トラブル解決!水漏れトラブル!つまりトラブル!悪臭トラブル!故障トラブル!
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷種別住宅展示関連文字のぼり トラブル解決!水漏れトラブル!つまりトラブル!悪臭トラブル!故障トラブル!
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から32日以内出荷塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
防水平面スイングハンドル 鍵無し
ホシモト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781面5日以内出荷から16日以内出荷材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
テレビ/ナビコントローラー CBシリーズ
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷テレビ/ナビコントローラー「CBシリーズ」を接続すると走行中でもテレビが映り、走行中でもナビの操作が可能となり同乗者にナビの設定をしてもらうときに便利です。同梱のスイッチでコントロールするスイッチタイプです。コンパクトなスイッチを採用しているため、純正の見た目を損なうことなく走行中のTVの視聴やナビの操作が可能になります。スイッチに実装された2色のLEDにより、テレビナビコントローラーの動作も分かりやすくなりました。使用スタイルに合わせてナビ操作時間を設定できます。
TP-461B(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷色グレー容量(L)26有効内寸(mm)625×457×80内寸(mm)635×467×90RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)30再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×103