カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-50-ff」の検索結果

パーツケース B-50
ホーザン(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。用途小物部品の収納に。色ブルー/クリア高さ(mm)46奥行(mm)220仕切りあり材質(フタ)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)210有効内寸法・高さ(mm)46
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~
堀内機械¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA50B~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50B~
堀内機械¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50B~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)50構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
真空パッド (ZPR50~)
SMC¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
真空パッド ZPR50
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50