カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 縫製用品(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(26)
- VISHAY(12)
- IDEC(和泉電気)(9)
- HAKKO(白光)(6)
- 椿本チエイン(5)
- 河村電器産業(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ボンマックス(2)
- 渡辺布帛(2)
- オーティス(2)
- PROST's(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- カクダイ(1)
- 第一計器(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-534」の検索結果

スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
スナップフックDA型 ステンレス製
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スライドヒンジ(バネ入)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
マイクロ剪刀
ハマー¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
金属六角サポート(UBB)
ユーボン¥1,098税込¥1,2081袋(8本)当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
カートゲート
河淳¥55,980税込¥61,5781セット6日以内出荷ショッピングカートの数量に応じて長さや連結する数量を自由に組み合わせて使用できます。もちろん、単体での展開も可能です。材質(本体)ステンレス
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581セット(5点)4日以内出荷多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
雨樋金具 軒とい用 半丸 一八くん 角足打込
オーティス¥439税込¥4831個4日以内出荷軒樋100mmに使用する商品です。 打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
ステンレス 一八くん 角足打込 5丁流
オーティス¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷色シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)20~40仕上SUS304素地材種足:丸5.0mm、色:シルバーmm
ミニバスケットボール 5号
MIKASA (ミカサ)¥2,398税込¥2,6381個欠品中高品質ながらも低価格を実現。小学生対象。材質ゴム色レッドブラウン質量(g)465~495円周(mm)685~700
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
河村電器産業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から41日以内出荷定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥39,980税込¥43,9781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥32,980税込¥36,2781個(4kg)5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性