カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)

「b-534b」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • S-8080D等5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等5-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
  • S-6480D等5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等5-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)296穴数5
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • フロアー パン トランク (B5) MAZDA(マツダ)

    フロアー パン トランク (B5)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) トランク サイド (B534) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (B534)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) トランクサイド (B5) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) トランクサイド (B5)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)

    USB出力アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
    ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
  • 横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(整流)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • ボビンケース(ジグザク) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ジグザク)

    TOWA JAPAN
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    5,820税込6,402
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 清潔習慣 トイレクリーナー(不織布) LEC(レック)

    清潔習慣 トイレクリーナー(不織布)

    LEC(レック)
    619税込681
    1個ほか
    7日以内出荷
    衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。
    用途ブラシは丸型の形状でフチ裏にフィット。ラバー加工不織布で便器にキズを付けにくく、汚れをこすりとる!水切れしやすい中空形状でケースに戻す際の水垂れを軽減。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)ケース付き(品番B00534)はブラシの柄を持てばそのままケースごと持ち運べて便利です。ブラシの替え(単品)は品番B00535をお求め下さい。繰り返し・詰め替え対応
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    5,820税込6,402
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-534) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-534)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)534配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CD Series(CDM2B25-30+30Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-30+30Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDM2B20-35+250Z) SMC

    CD Series(CDM2B20-35+250Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)35ストロークB(mm)250
  • CD Series(CDA2B100-8) SMC

    CD Series(CDA2B100-8)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ユニバーサルデザイングレーチング スチール 110℃オープンますぶた 車道用 カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング スチール 110℃オープンますぶた 車道用

    カワグレ
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
    付属品受枠材質スチール製荷重(t)14
  • ユニバーサルデザイングレーチング スチール 110℃オープンますぶた 歩道用 カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング スチール 110℃オープンますぶた 歩道用

    カワグレ
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
    付属品受枠材質スチール製荷重(t)2
  • ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/歩道用(T-2) カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/歩道用(T-2)

    カワグレ
    19,980税込21,978
    1枚
    35日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
    材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
  • ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 カワグレ

    ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用

    カワグレ
    23,980税込26,378
    1枚
    35日以内出荷
    ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
    材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装