カテゴリ
- 自動車純正部品(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 制御機器(41)
- 店舗什器・備品(15)
- トラック純正部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- メカニカル部品(11)
- 保管用品(7)
- 建築金物(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 縫製用品(6)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(26)
- HAKKO(白光)(6)
- IDEC(和泉電気)(9)
- MAZDA(マツダ)(71)
- SMC(51)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TRUSCO(7)
- VISHAY(19)
- ダイハツ(8)
- ダイヤトレンド(4)
- トヨタ(6)
- トレード(13)
- ニッサン(7)
- ミツビシ(116)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機(5)
- 椿本チエイン(5)
- 河村電器産業(5)
- 渡辺布帛(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-534」の検索結果

スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
スナップフックDA型 ステンレス製
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スライドヒンジ(バネ入)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
スキット スタンド付珪藻土水切りプレート
パール金属¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スタンド付珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。シンクを傷つけずすっきり水切り。立てて乾燥、収納。材質プレート:珪藻土、スタンド:ポリプロピレン
マイクロ剪刀
ハマー¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)45表面仕上げ生地タキゲンコード10489
L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
金属六角サポート(UBB)
ユーボン¥1,098税込¥1,2081袋(8本)当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
旋削用ヘールねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格53形
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
カートゲート
河淳¥55,980税込¥61,5781セット6日以内出荷ショッピングカートの数量に応じて長さや連結する数量を自由に組み合わせて使用できます。もちろん、単体での展開も可能です。材質(本体)ステンレス
ステンレス製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
テトロンジャンボバイアス 両折
渡辺布帛(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(3枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。幅(mm)45
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581セット(5点)4日以内出荷多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品