カテゴリ
- 自動車純正部品(145)
- 農業機械(79)
- 医療(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- トラック純正部品(32)
- 制御機器(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 保管用品(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(79)
- CKD(26)
- MAZDA(マツダ)(61)
- PROST's(4)
- SMC(15)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TOTO(5)
- TRUSCO(8)
- スバル(4)
- ダイハツ(8)
- トレード(9)
- ホンダ(45)
- ミツビシ(10)
- 三菱ふそう(48)
- 三菱電機(4)
- 椿本チエイン(5)
- 水本機械製作所(5)
- 渡辺布帛(5)
- 高田ベッド製作所(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-536」の検索結果

スライドヒンジ ロック機構付
ジョー・プリンス竹下¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から34日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
ノータムクリアーポーチ
サクラクレパス¥519税込¥5711個当日出荷非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スライドヒンジ バネ入
ジョー・プリンス竹下¥1,288税込¥1,4171個9日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
...