カテゴリ
- 自動車純正部品(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 農業機械(12)
- 卓上消耗品(9)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(6)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(109)
- MAZDA(マツダ)(35)
- CKD(25)
- ホンダ(13)
- パール金属(10)
- 椿本チエイン(6)
- イトーキ(6)
- SMC(4)
- 三菱電機(4)
- オリエンタルモーター(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- イスカル(2)
- スバル(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- オーティス(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-566」の検索結果

マイカラー フォーク L
パール金属¥209税込¥2301本当日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき幅(mm)23全長(mm)195色ホワイト質量(g)33食器の種類洋食器寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×20×23
マイカラー スプーン L
パール金属¥209税込¥2301本当日出荷材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) カツラ:ABS樹脂・クロムめっき幅(mm)40全長(mm)190色ピンク質量(g)37食器の種類洋食器
マイカラー スプーン M
パール金属¥209税込¥2301本当日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき幅(mm)30全長(mm)156色ホワイト質量(g)25全長×幅W(mm)156×30食器の種類洋食器
マイカラー フォーク M
パール金属¥209税込¥2301本当日出荷材質ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき色ホワイト質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×20×15
L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥439税込¥4831個4日以内出荷段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
マイカラー スプーン L
パール金属¥219税込¥2411本翌々日出荷ステンレス鋼の金属部と耐熱性のある樹脂ハンドルを組み合わせた、シンプルで丈夫なスプーンです。材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき色ブラックサイズL質量(g)37寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×40×20
マイカラー フォーク M
パール金属¥219税込¥2411本翌々日出荷ステンレス鋼の金属部と耐熱性のある樹脂ハンドルを組み合わせた、シンプルで丈夫なフォークです。材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき色ブラックサイズM質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×20×15
マイカラー スプーン M
パール金属¥209税込¥2301本翌々日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき全長(mm)156色ブラック質量(g)25全長×幅W(mm)156×30食器の種類洋食器
マイカラー フォーク L
パール金属¥289税込¥3181本翌々日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき全長(mm)195色ブラック質量(g)33全長A×幅B×高さC(mm)195×23×20食器の種類洋食器
ホームレーベル 全真空ステンレスランチジャー
パール金属¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷フタも二重構造なので保温効果がUP。 ご飯や麺をどんぶりスタイルで。 食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。 内容器はふたを外して電子レンジOK。 温かいご飯を楽しめます。 保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
グラップラーBB タイプJ
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。継数(本)2
25 グラップラー タイプJ
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2~5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6~8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。方式継ぎ:グリップジョイント継数(本)2
ゲーム タイプJ
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷ジャーク、パワー&ストレスフリー!進化した絶対的基本性能。青物&大物用ジギングロッドに求められる「レスポンス・パワー・軽さ」の総合バランスを突き詰め、より意のままに、ストレスフリーに操れるロッドへと進化したゲームType J。細身設計により、軽量化はもちろん、曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行することで、ジグや潮の抵抗の変化を手元で感知しやすく高精度のジャークをサポート。同時に負荷と疲労を低減します。さらにグリップジョイント2ピースの曲がりを徹底的に突き詰め、ワンピースロッドのような強度と美しい曲がりを実現しました。シマノ独自の基本構造、スパイラルXコア搭載により、十分な強度の保持と、ブランクスの細径化に伴うネジレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制しています。また、素材の高弾性化および体幹となるバットパワーを強靭に設計することで、ジグを正確に跳ね上げるレスポンスを確保しました。ミドルスピードを基軸にスローからハイのワンピッチジャーク、スピードを可変させるコンビジャークなどに適応。ロッド全身を曲げてターゲットに正確にプレッシャーを与え続けるパワーファイトも得意とします。継数(本)2
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50