カテゴリ
- 自動車純正部品(147)
- バイク純正部品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 農業機械(7)
- トラック純正部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 完成車(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(54)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ホンダ(45)
- トヨタ(32)
- CKD(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 三菱ふそう(9)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(6)
- PROST's(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- パール金属(3)
- スバル(3)
- イトーキ(3)
- 測範社(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-581」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スキット ダンボール収納ストッカー キャスター付
パール金属(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス パイプターンバックル
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
左官用ブラシ 黒毛75G
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。毛丈(mm)45全長(mm)180幅(mm)30厚さ(mm)15質量(g)75トラスコ品番258-9613種類刷毛サイズ(号)1丁、3行材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30材質(ハンドル)木
左官用ブラシ 黒毛210G
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。適合材セメント、モルタルなど材質黒毛全長(mm)270トラスコ品番258-9630形状1丁半、6行幅(mm)60厚さ(mm)15質量(g)210毛丈(mm)45毛材馬毛、化繊行数6
左官用ブラシ 黒毛290G
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45厚さ(mm)15トラスコ品番258-9648全長(mm)360質量(g)290種類刷毛サイズ(号)2丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
左官用ブラシ 黒毛150G
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45トラスコ品番258-9621厚さ(mm)15全長(mm)180質量(g)150種類刷毛サイズ(号)1丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組
パール金属¥999税込¥1,0991箱当日出荷マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。歯ブラシの収納に。材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット質量(g)1個:20耐荷重(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×60
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
スプリングフック (L=107)
TAKIGEN(タキゲン)¥306税込¥3371個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
マグ・ピット コーナーラック
パール金属¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。コーナーを有効活用。耐荷重(kg)2
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷刃長l1(mm)25全長L(mm)65材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
PGYTECH カメラストラップ スリム (ミッドナイトブラック)
PGYTECH¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のための軽量で上質なキャリングストラップです。PGYTECHオリジナルのクイックリリースバックルとPGYクイックリリースシステムを搭載し、4つのクイックリリースビーズで片手で素早く着脱できます。表面にはECCOレザー、裏地には東レ製マイクロファイバーを採用し、ヴィンテージ感のあるルックと高い耐色性・耐久性を両立しました。ワイド-ナローの段階構造を採用し、コード調整部にはUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)補強を内蔵。鋼の同径比約15倍の強度で、耐摩耗性に優れ、最大30 kgまで対応します。両サイドの長さ調整は820?1360 mmの範囲で、身長150?190 cmのユーザーにフィット。ショルダー/リストの2WAY切り替えにも対応します。レンズケア用クロスを同梱。1.0 mmのクイックリリースビーズは多くのコンパクト/ミラーレス機に適合し、付属のアダプターリング2枚で互換性と装着の安定性を高められます。用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質ECCO本革、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、東レマイクロファイバー、アルミ合金、ガラス繊維強化ナイロン(GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)39耐荷重(kg)30