カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 農業機械(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 建材・エクステリア(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(26)
- ホンダ(7)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(6)
- PROST's(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 測範社(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- SG Wonder zone(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- 第一測範(1)
- 谷沢製作所(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-581」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スキット ダンボール収納ストッカー キャスター付
パール金属(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス パイプターンバックル
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
左官用ブラシ 黒毛75G
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。毛丈(mm)45全長(mm)180幅(mm)30厚さ(mm)15質量(g)75トラスコ品番258-9613種類刷毛サイズ(号)1丁、3行材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30材質(ハンドル)木
左官用ブラシ 黒毛290G
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45厚さ(mm)15トラスコ品番258-9648全長(mm)360質量(g)290種類刷毛サイズ(号)2丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
左官用ブラシ 黒毛210G
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。適合材セメント、モルタルなど材質黒毛全長(mm)270トラスコ品番258-9630形状1丁半、6行幅(mm)60厚さ(mm)15質量(g)210毛丈(mm)45毛材馬毛、化繊行数6
左官用ブラシ 黒毛150G
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45トラスコ品番258-9621厚さ(mm)15全長(mm)180質量(g)150種類刷毛サイズ(号)1丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
スプリングフック (L=107)
TAKIGEN(タキゲン)¥306税込¥3371個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷刃長l1(mm)25全長L(mm)65材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
PGYTECH カメラストラップ スリム (ミッドナイトブラック)
PGYTECH¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のための軽量で上質なキャリングストラップです。PGYTECHオリジナルのクイックリリースバックルとPGYクイックリリースシステムを搭載し、4つのクイックリリースビーズで片手で素早く着脱できます。表面にはECCOレザー、裏地には東レ製マイクロファイバーを採用し、ヴィンテージ感のあるルックと高い耐色性・耐久性を両立しました。ワイド-ナローの段階構造を採用し、コード調整部にはUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)補強を内蔵。鋼の同径比約15倍の強度で、耐摩耗性に優れ、最大30 kgまで対応します。両サイドの長さ調整は820?1360 mmの範囲で、身長150?190 cmのユーザーにフィット。ショルダー/リストの2WAY切り替えにも対応します。レンズケア用クロスを同梱。1.0 mmのクイックリリースビーズは多くのコンパクト/ミラーレス機に適合し、付属のアダプターリング2枚で互換性と装着の安定性を高められます。用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質ECCO本革、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、東レマイクロファイバー、アルミ合金、ガラス繊維強化ナイロン(GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)39耐荷重(kg)30
SDS-maxスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140
ダウンシーリング 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷空間に調和するコンパクトデザイン。材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
PIA¥619税込¥6811本3日以内出荷特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現! 高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮! 防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料エポキシ、防水主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。本体質量(g)約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.6×11×147保証期間初期不良のみ交換保証
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329,800税込¥362,7801本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(2枚)7日以内出荷種別4枚建て用色網:ブラック枠の色ブロンズ