カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • 農業機械(443)
  • 日用品(442)
  • 制御機器(426)
  • メカニカル部品(258)
  • 機構部品(204)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • バイク部品(177)
  • 食品・飲料(120)
  • 切削工具(119)
  • 事務用品(113)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 自動車補修部品(89)
  • 作業工具(71)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 測定用品(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 卓上消耗品(53)
  • 介護用品(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 物流用品(35)
  • ヘルスケア(35)
  • 家電(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 電気材料(33)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 学童・教育用品(27)
  • 電動工具(26)
  • 建築金物(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 縫製用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全用品(13)
  • カー用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 作業服(11)
  • 自転車部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • 保管用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全標識(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗料(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 清掃用品(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「b-6-2」の検索結果

4,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 塩分補給タブレット レモン塩味 モノタロウ

    塩分補給タブレット レモン塩味

    モノタロウ(41件のレビュー)
    899税込971
    1袋(620g)
    当日出荷
    こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
    容量約230粒入り種類タブレット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60名称清涼菓子賞味期限製造日より365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味レモン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    469税込516
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋(シール付) スマートバリュー

    OPP袋(シール付)

    スマートバリュー(14件のレビュー)
    259税込285
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
    仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • 油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)

    油性 強力ペイントマーカー 丸芯

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(6本)
    当日出荷
    分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
    用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
  • プラチェーン TRUSCO

    プラチェーン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)イエロー径(mm)6
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
  • 社内用紙B6 2穴届書 コクヨ

    社内用紙B6 2穴届書

    コクヨ(2件のレビュー)
    409税込450
    1冊(100枚)
    当日出荷
    80mmピッチ穴付きです。
    サイズB6・2穴枚数100縦(mm)182横(mm)128紙質上質紙
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • OPP袋(シールなし) スマートバリュー

    OPP袋(シールなし)

    スマートバリュー(9件のレビュー)
    349税込384
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
    仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(11件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
  • スーパーハードボックス TRUSCO

    スーパーハードボックス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
    ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • 2穴パンチ スマートバリュー

    2穴パンチ

    スマートバリュー(5件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ
    仕様A3E~A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類小型・中型パンチ穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • バッテリー比重計 日平機器

    バッテリー比重計

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番200-4405質量(g)72
  • 替刃J型 タジマツール(TJMデザイン)

    替刃J型

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    469税込516
    1箱(10枚)
    当日出荷
    替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍
    適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニストトラスコ品番377-1318質量(g)115刃長(mm)100刃幅(mm)22刃厚(mm)0.65寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13製品質量(g)115(ケース含む)材質(刃)SK120
  • ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
  • ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤーチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • ノータムクリアーポーチ サクラクレパス

    ノータムクリアーポーチ

    サクラクレパス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
  • 社内用紙B6 2穴運転日報 コクヨ

    社内用紙B6 2穴運転日報

    コクヨ(4件のレビュー)
    259税込285
    1冊
    当日出荷
    80mmピッチ穴付きです。
    サイズB6・2穴枚数50縦(mm)182横(mm)128紙質上質紙
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
...