カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 機構部品(37)
  • 農業機械(33)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 研磨材(12)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6.6」の検索結果

関連キーワード
509件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス

    絶縁スリーブ

    日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様ギボシ端子スリーブ材質PVC
  • 修正テープ ヨコ引き モノタロウ

    修正テープ ヨコ引き

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    使いやすいのに圧巻の低価格! 横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。 ビジネス文章修正に最適です。
    用途横書き文章の修正に。材質先端部品・ギア:POM、本体:PSタイプヨコ引き 使いきりテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16商品タイプ本体(使い切り)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥2,944~税込¥3,238~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    光(92件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • プラチェーン TRUSCO

    プラチェーン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)色イエロー径(mm)6
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クックオール アルミ大型鍋 パール金属

    クックオール アルミ大型鍋

    パール金属(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
    材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
  • 電動ドライバービット JEFCOM(ジェフコム)

    電動ドライバービット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2本)
    当日出荷
    マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
    材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤーチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ツールポーチ ホーザン

    ツールポーチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型S ADC

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • 沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所

    沈みシャックル ステンレス製

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • 窓用ロック アイアイ

    窓用ロック

    アイアイ(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • プラチェーン TRUSCO

    プラチェーン

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)径(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1316
  • ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社

    ZETEX ファイヤーブランケット

    ニューテックス・インダストリー社
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • 端面研磨機ファインリミッター用セグメント砥石 平和テクニカ

    端面研磨機ファインリミッター用セグメント砥石

    平和テクニカ
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(6枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途硬質、軟質の鉄系合金。鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に。工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に。枚数6枚組
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)色ブラック
  • クックオール アルミ鍋 パール金属

    クックオール アルミ鍋

    パール金属
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
    材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂