カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,264)
  • 自動車純正部品(1,909)
  • メカニカル部品(878)
  • 油圧機器・油圧ホース(630)
  • 機構部品(389)
  • バイク純正部品(243)
  • 制御機器(227)
  • 物流用品(148)
  • 切削工具(136)
  • オフィス家具(109)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 農業機械(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 自動車補修部品(66)
  • 建築金物(64)
  • 保管用品(57)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 作業工具(44)
  • 電気材料(39)
  • 厨房用品(38)
  • バイク部品(35)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • トラック純正部品(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 測定用品(30)
  • 建材・エクステリア(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 事務用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 研磨材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 医療(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防犯用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 日用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「b-63」の検索結果

12,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス)

    ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63

    JMS(ジェイエムエス)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
    適合2st・4st質量(kg)12容量(L)220最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
  • B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • ミシン針 B-63 シュメッツ

    ミシン針 B-63

    シュメッツ
    769税込846
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63

    CKD
    46,627税込51,290
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 羽反吸物椀 特小 身 布目 B 63Bシリーズ 国際化工

    羽反吸物椀 特小 身 布目 B 63Bシリーズ

    国際化工
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    繊細で柔らかな布目を浮き出させたこだわりの意匠。倒れにくい大径の糸尻。
    容量(mL)200高さ(mm)56径(Φmm)92
  • (B63D)ブラケット(R) MAZDA(マツダ)

    (B63D)ブラケット(R)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • (B63A)クッション ヒール MAZDA(マツダ)

    (B63A)クッション ヒール

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)

    CKD
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • (B63C)ブラケット,ハーネス MAZDA(マツダ)

    (B63C)ブラケット,ハーネス

    MAZDA(マツダ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • (B63D)ブラケット(L) MAZDA(マツダ)

    (B63D)ブラケット(L)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • (B63C)モジユール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)

    (B63C)モジユール,エアー バッグ

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト B63-F7217-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト B63-F7217-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • ステツピングモーター B63-H5801-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ステツピングモーター B63-H5801-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (B63E)ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    (B63E)ユニット(L),ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    (B63E)ユニット(R),ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト B63-E2157-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト B63-E2157-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • (B63C)ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    (B63C)ユニット(L),ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • シヤフト,ピボツト B63-F2141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト,ピボツト B63-F2141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • (B63C)センサー ユニット、レーダー MAZDA(マツダ)

    (B63C)センサー ユニット、レーダー

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B63B-)グリル,ラジエター UP MAZDA(マツダ)

    (B63B-)グリル,ラジエター UP

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • (B63B-)ドアー ミラー ハウジング(L) MAZDA(マツダ)

    (B63B-)ドアー ミラー ハウジング(L)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • リレ-アセンブリ B63-H1950-11 YAMAHA(ヤマハ)

    リレ-アセンブリ B63-H1950-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ガスケツト B63-H1861-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト B63-H1861-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • (B63E)ユニット,360 ビユー モニター MAZDA(マツダ)

    (B63E)ユニット,360 ビユー モニター

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • (B63C)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    (B63C)ユニット(R),ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)ユニット、360 ビユー モニター MAZDA(マツダ)

    (B63E)ユニット、360 ビユー モニター

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • (B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • (B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)

    (B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • シ-ル B63-E2223-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル B63-E2223-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレ-ト B63-E2279-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト B63-E2279-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ダストシール B63-F3462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダストシール B63-F3462-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング B63-E2439-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング B63-E2439-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト 1 B63-E5481-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 1 B63-E5481-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
...
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63