カテゴリ
- 清掃用品(20)
- 制御機器(8)
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バッテリー・電装(6)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(5)
- ELPA(1)
- KSフィルター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(1)
- ケナメタル(3)
- ケルヒャー(20)
- コガネイ(2)
- シンフォニアテクノロジー(2)
- スマートスクラブス(4)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱電機(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-65r」の検索結果

ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8常用トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.1
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス UltraGear 24GN65R-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス UltraGear 24GN65R-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス UltraGear 27GN65R-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス UltraGear 27GN65R-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ
三菱電機¥999税込¥1,0991台当日出荷適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
メラミンパッド 356mm 2枚入り
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ○
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッドD 75のパッド駆動プレートのパッドを強力にホールドします。 D 75のヘッドに使用する場合は2個必要です。 。 直径 (mm):375。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 BD 75/120 R Classic Bp、 ブラシユニットD 75、 B 110 R Bp+D75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシBR75用700mm 凹凸 オレンジ
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):700。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑
ケルヒャー¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷強力な洗浄と粘着性の汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーブラシです。 。 色:緑。 長さ (mm):700。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
R75用パッドシャフト700mm
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り(※マシン1台につきシャフトは2本必要になります。)。 。 長さ (mm):700。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
ローラーブラシBR75用700mm スーパーハード 黒
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷非常に粘着性の高い汚れなどが付着した、耐久性の高い床材の強力な洗浄に適した、黒色の研磨力の非常に高いローラーブラシ。 。 色:黒。 長さ (mm):700。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、 ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥10,838税込¥11,9221個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ローラーブラシBR75用700mm ソフト 白
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。 。 色:白。 長さ (mm):700。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.9。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
メラミンパッド 381mm 2枚入り
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):381。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic。
Vスクイジーホイール付1000mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷あらゆる一般的な床材に適しており、特に隙間部で優れた吸引性能を発揮する1000mm長のV字型スクイジーです。スクイジーゴムは耐摩耗性と耐油性に優れたポリウレタン製で、長寿命です。 長さ (mm):1000。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 デザイン:V型。 梱包重量 (kg):6.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1000 x 235 x 125。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic