カテゴリ
- 自動車純正部品(192)
- メカニカル部品(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 制御機器(80)
- 農業機械(46)
- バイク純正部品(23)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 物流用品(10)
- 建築金物(10)
- 研磨材(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 食品・飲料(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(142)
- MAZDA(マツダ)(117)
- ミツビシ(63)
- SMC(50)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- RS PRO(43)
- CKD(33)
- ホンダ(23)
- TRUSCO(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 水本機械製作所(7)
- EPCOS(7)
- エスコ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- トヨタ(6)
- ニッサン(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-66-2」の検索結果

アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
ベジック ステンレス製笛吹きケットル
パール金属¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。材質(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
ステンレス ロックスナップ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法W(mm)25使用荷重(kN)0.29
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)
IDEC(和泉電気)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から46日以内出荷保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
軸付フラワー型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状フラワー型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
25 グラップラー タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ジャーク・レスポンス・強度。総合性能が進化!。「ジャーク・レスポンス・強度」を総合的に磨き上げ、王道進化を果たしたグラップラータイプスローJ。多彩なフォールアクションを生み出す6フィート6インチレングスで統一し、ジャークの軽快性&レスポンスを向上させると同時に体への負担を軽減するバランスを実現。全身がスムーズに曲がりつつもティップはややハードな設計で、曲げ込めばオートマチックな感覚でジグを跳ね上げ、魅惑的なフォールを演出。また高強度化を追求し、曲げ込んだファイトの安心感も向上。新たに採用したフルホールディングシートの握りやすさと相まって精度の高いジギングをサポートします。1パワーから6 パワーまで全6アイテムを展開し、近海から遠征の大物まであらゆるシーンでシステマチックに適応します。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)153.2
ゲーム タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷ジャーク性能を突き詰めたスロー系ジギングロッド。スロー系ジギングロッドに求められるジャークの操作性を向上させ、より意のままにジグを操れるロッドとして進化した、ゲームType Slow J。曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行するようバランスを突き詰めることで、アングラーが感じる負荷と疲労を低減。グリップ前後までも絶妙に曲がる設計により、ジグや潮の抵抗の変化を手元で感知しやすく、高精度なジャークをサポート。グリップジョイント2ピースの曲がりを徹底的に突き詰め、ワンピースロッドのような強度と美しい曲がりを実現しました。ジグのフォールアクションを重視したスロー系スタイルを基軸に、遅い誘い、速い誘い、ジグスピードを巧みに可変させるコンビネーションジャークなど、様々な誘いを快適に操れる操作性を獲得。シマノ独自の基本構造スパイラルXコアによる十分な強度の保持、細径ブランクスにありがちなネジレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制。ジグを動かすのではなく、まさにジグ自身が泳ぎ出すかのような魅惑的なアクションを演出可能です。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)150.2
グラップラーBB タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)150.2
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
タイドリフト1G ボートシーバス
MajorCraft¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ボートシーバスをより身近に、より本格的に!。タイドリフトのボートシーバス専用機種です。一言でボートシーバスと言ってもショアでのゲーム同等に攻め方にバリエーションがあります。アングラーの要望に応えられる様に7機種をラインナップしました。ショートロッドはキャスタビリティ抜群なアクションにしてますのでピンスポットへのコントロールは抜群です。ロングロッドは限りなく振り抜きを良くし、ストレスのなく遠投を可能にしています。ベイトキャスティングタイプはトラブルの少ないレギュラーテーパーにしてますので狙ったゾーンを確実に狙い撃てます。全ての機種が持ち運びに便利なセンターカットの2ピースです。継数(本)2(pcs)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ひのきボディブラシ長柄(馬毛)
マーナ(1件のレビュー)¥2,618税込¥2,8801個8日以内出荷柄とブラシ部分に天然素材を使用。柄を取り外し、ハンドブラシとしても使用できます。材質柄/天然木(ひのき) 毛/馬毛寸法(mm)約380×90×45種類ブラシ使用場所浴室
...