カテゴリ
- メカニカル部品(338)
- 制御機器(155)
- 農業機械(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 機構部品(57)
- バイク部品(53)
- 切削工具(48)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 自動車補修部品(39)
- 物流用品(38)
- 電気材料(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 建築金物(20)
- 卓上消耗品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 厨房用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(15)
- 測定用品(13)
- 家電(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全用品(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 食品・飲料(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(274)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- マルツエレック(52)
- CKD(43)
- RS PRO(24)
- ハリケーン(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- サンドビック(20)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- 岩田製作所(16)
- パール金属(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- リケン(13)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- SWAGE-LINE(13)
- エスコ(12)
- ホンダ(12)
- イマオコーポレーション(11)
- アデリア(石塚硝子)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-67」の検索結果

B 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)487寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト B67
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格B67部品名称Vベルト B67図解NoVSM-1020 カウンタシャフト部品_No.31、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.11、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.27
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM
アクシスコミュニケーションズ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
6pcs.ボールポイントビットセット
trad(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))
工業ウェットワイパー TB6701D
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(80枚)当日出荷変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。トラスコ品番374-8812材質レーヨン系不織布色ホワイト質量(g)200シートサイズ(mm)140×200主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板
マルツエレック¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。 モータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能 進み角制御機能の選択可能 ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電) ソフトスイッチングの選択可能 回転数検出信号 (FG_OUT) ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High 起動設定の調整可能 強制転流周波数制御機能の選択可能 PWM 周波数選択可能 再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。 TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
AXスパーダ スパーダ
アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(6個)当日出荷ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。仕様口部物理強化口径(Φmm)68最大径(Φmm)68機能スタッキング可能食器の種類洋食器
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S8.5/8.5
...
















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)