カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
「b-6jg」の検索結果

高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付)
十川ゴム¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。接続ねじRc3/8
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等色透明種類チャック付ポリ袋
OJ パワージャッキEC形Sタイプ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷付属品B-6JGトラスコ品番851-9871ストローク(mm)60寸法H(mm)193所要油量(mL)287推力(kN)300(30)