カテゴリ
- 自動車純正部品(3,601)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,288)
- メカニカル部品(1,109)
- バイク純正部品(1,035)
- 油圧機器・油圧ホース(983)
- 制御機器(504)
- 物流用品(492)
- 農業機械(422)
- FA担当者のオススメ新商品(299)
- 機構部品(266)
- 空調・照明・電設資材(244)
- 測定用品(192)
- 切削工具(170)
- 配管・水廻り設備部材(167)
- 自動車補修部品(146)
- 建築金物(145)
- 医療(136)
- 卓上消耗品(125)
- 作業工具(102)
- バイク部品(94)
- トラック純正部品(78)
- 事務用品(75)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 塗料(73)
- 電気材料(70)
- 科学研究・開発用品(64)
- 店舗什器・備品(54)
- フォークリフト・産機・建機用品(50)
- パソコン/周辺機器(45)
- オフィス家具(43)
- 清掃用品(40)
- 厨房用品(39)
- 安全用品(35)
- 家電(34)
- カー用品(31)
- 自転車部品(30)
- 安全保護具(28)
- 作業服(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 研磨材(23)
- 溶接用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- バッテリー・電装(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 日用品(16)
- 安全標識(16)
- 防災用品(16)
- 介護用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 縫製用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 測定関連サービス(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 空圧工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 保管用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 防犯用品(8)
- 住設機器(8)
- 整備工具・収納(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 食品・飲料(8)
- 電動工具(8)
- 学童・教育用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 梱包用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 洗車・清掃(4)
- 理美容(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手袋(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(2,210)
- MAZDA(マツダ)(1,471)
- ホンダ(1,057)
- ミツビシ(670)
- トヨタ(648)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(529)
- KANA(片山チエン)(312)
- BIGM(丸山製作所)(294)
- ParkerTAIYO(272)
- 黒田精工(204)
- スズキ(166)
- ハンマーキャスター(157)
- エスコ(153)
- CKD(143)
- 日東工業(94)
- 高田ベッド製作所(93)
- ユーエイキャスター(87)
- TRUSCO(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-70」の検索結果

B-70 本藍染手甲 6枚コハゼ
ケイワーク¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から4日以内出荷品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは6枚になります。材質綿100%色藍幅(cm)12.2
B 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)530寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002
スペーシア¥179税込¥1971個当日出荷金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-2174材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)83
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
超硬チップ付メッツエンバーム剪刀 直型 B-70-Tシリーズ
夏目製作所¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷仕様超硬チップ付 / 直型材質ステンレス製医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00003医薬品医療機器等法一般医療機器
Semi-Fシリーズ NK35B70~
KANA(片山チエン)¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B70~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-070
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-070最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)62寸法F(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)72寸法E(mm)14最小軸穴径(mm)(d1・d2)10寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴9
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-070-H
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個11日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-070最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)62寸法F(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)72寸法E(mm)14最小軸穴径(mm)(d1・d2)10寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴9
Semi-Fシリーズ NK80B70~
KANA(片山チエン)¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
...