カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-7215」の検索結果

電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
ラティス・フェンス支柱固定金具15cmブロック用
住まいスタイル¥14,980~税込¥16,478~1セット(4個)ほか3日以内出荷お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや。 フェンスを自作できる金具シリーズです。 空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの。 ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも。 簡単設置が可能。 まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、。 見映えのするエクステリアに。 自宅に癒しの空間を。用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス 15cm ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約1.6(1個あたり)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり)仕上粉体塗装
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
充電器 BC-723
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥304,000税込¥334,4001個5日以内出荷電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。セット内容クルックス管 S型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6117です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7114/7114B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7215/7215B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7124●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種エスカレード ダイレクトルーフレール付 年式:R2/11~ 型式:T1系
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A未満)
渡辺電機工業¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.09999RoHS指令(10物質対応)対応








![加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72883197-240607-02.jpg)