カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,822)
- オフィス家具(1,486)
- 自動車純正部品(1,273)
- メカニカル部品(506)
- 制御機器(437)
- バイク純正部品(158)
- 医療(138)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 農業機械(65)
- バイク部品(57)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 自動車補修部品(51)
- 機構部品(49)
- 切削工具(47)
- 物流用品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 卓上消耗品(33)
- 建築金物(31)
- 保管用品(30)
- 店舗什器・備品(28)
- 作業工具(28)
- トラック純正部品(18)
- 厨房用品(15)
- 事務用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 電気材料(7)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 家電(6)
- 塗料(5)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業服(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 測定用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電動工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(5,793)
- オカムラ(岡村製作所)(1,455)
- MAZDA(マツダ)(570)
- ミツビシ(525)
- KANA(片山チエン)(272)
- KOA(224)
- ホンダ(144)
- 高田ベッド製作所(121)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- ニッサン(61)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- トヨタ(58)
- CKD(57)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- エスコ(39)
- スズキ(37)
- 住友重機械工業(36)
- ナブテスコサービス(33)
- 旭精工(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-73」の検索結果

B-73 ダウンショット オフセット
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-73 ダウンショット オフセット
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-73 ダウンショット オフセット
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-73 ダウンショット オフセット
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-73 ダウンショット オフセット
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト B73
BIGM(丸山製作所)¥2,836税込¥3,1201個8日以内出荷備考B73 MS903部品名称Vベルト B73図解NoGB1010ASR 動力伝達部品_No.66、GB1010BSR 動力伝達部品_No.66、GB1010ALN 動力伝達部品_No.66
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 73.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B73K2E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)73.2定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(20個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(11個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
MBシリーズ食品検査適合品 青半透明
ハウスホールドジャパン¥349税込¥3841袋(10枚)当日出荷食品検査適合品のゴミ袋です。青色なので万が一異物混入の際に見つけやすくなっています。食品検査適合品とは、厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていなことが証明されています。用途保管やごみ捨てに。色青半透明
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
...















![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)