カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b-78-a-16」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    912税込1,003
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • クラッチカバー(スズキ) EXEDY

    クラッチカバー(スズキ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 60A D110、デンソー製 12V 70A D110
    メーカースズキ、日産、マツダ主な適合純正品番31400-75F01・31400-75F00・31400-75F50・31400-78F10・31400-81A01・31400-81A00・31400-78F00・31400-78F11・23100-4A0A0・31400-75F02・1A16-18-300Bサービス分類リサイクル・リビルト
  • リヤマフラー(スズキ) 大栄テクノ

    リヤマフラー(スズキ)

    大栄テクノ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    メーカースズキ
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DS SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DS

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
  • モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板

    マルツエレック
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
    仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99