カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- 農業機械(126)
- メカニカル部品(90)
- 制御機器(41)
- 機構部品(41)
- 物流用品(38)
- 自動車補修部品(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- バイク部品(23)
- 鈑金・塗装(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 食品・飲料(17)
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電動工具(11)
- 研磨材(10)
- 卓上消耗品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業工具(8)
- 測定用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- コガネイ(102)
- CKD(55)
- THK(34)
- 工進(31)
- PROST's(21)
- 協育歯車(19)
- ヤンマー(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- ParkerTAIYO(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 水本機械製作所(13)
- 千代田通商(12)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(9)
- 東亜高級継手バルブ製造(9)
- TRUSCO(8)
- オイレス工業(7)
- KANA(片山チエン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-80-1」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット)
おたふく手袋(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581足当日出荷から5日以内出荷シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。 インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。 作業靴のイメージを払拭したスタイル。用途作業材質ライニング:ポリエステル形状ローカット質量(g)約375(片足26.0cm)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)材質(ソール)合成ゴム底材質(内部)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥669税込¥7361袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SUS製ヒンジピン
ホシモト¥96~税込¥106~1個当日出荷から9日以内出荷各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
卓上グラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)トラスコ品番416-6531全長(mm)395質量(kg)20.5電流(A)6.2電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9定格出力(W)550回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から63日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
カラー用箋ばさみ
オープン工業¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。 文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。色青
カードケース軟質ダブル
ベロス(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。材質PVC
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥8,198税込¥9,0181セット(50本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
ティ
AirTAC¥139税込¥1531個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ワーキングバックパック
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001個当日出荷荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。 サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。材質ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×500
穴あきボード専用黒フック T型
WAKI(和気産業)¥759税込¥8351個(2個)当日出荷から翌々日出荷穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。用途物を掛けるときにお使いください。材質スチール形状T型色黒穴ピッチ(mm)Φ25フック径(mm)Φ3.5
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋
パール金属(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
強力サンドブラシ セット
高森コーキ¥249税込¥2741セット当日出荷から7日以内出荷金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。適合材金属/木工
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)
東邦歯科産業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。種別8足用材質ドア:ステンレス木目調シート施工質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
...