カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
  • 自動車純正部品(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 農業機械(41)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-80-7」の検索結果

関連キーワード
1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDA2B80-7) SMCCD Series(CDA2B80-7)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-7~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-7~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
鉄製ヒンジピン ホシモト鉄製ヒンジピンホシモト
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から41日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
薄形シリンダ CDQ2B80-7 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-7SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)7タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から3日以内出荷
マグネットバー PLUS(プラス)[文具]マグネットバーPLUS(プラス)[文具]
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
SUS製ヒンジピン ホシモトSUS製ヒンジピンホシモト
199税込219
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
歯のようじ アヌシ歯のようじアヌシ
249税込274
1本(80本)
当日出荷
1本2役。ピックとブラシのダブルタイプ。 ピックで食べカスをかき出し、ブラシで細かい食べカスや歯垢をからめとります。
アズワン品番64-5103-14
替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)替測定子 XBPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
チャック付きポリ袋 スマートバリューチャック付きポリ袋スマートバリュー
6,498税込7,148
1セット(10パック×100枚)
3日以内出荷
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
透明種類チャック付きポリ袋
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-7DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-7DZSMC
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)7タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(木目調) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン
工具差し ホーザン工具差しホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能トラスコ品番810-7048適合機種B-80外寸(幅W×高さH)(mm)420×310
穴あきボード専用黒ハンガー WAKI(和気産業)穴あきボード専用黒ハンガーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴あきボード用の黒いハンガーです。物を掛けるときにオススメです。
用途物を掛けるときにお使いください。材質スチール
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径9mm内径40mm 水本機械製作所ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径9mm内径40mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1袋
4日以内出荷
トラスコ品番849-1086材質ステンレス長さ(mm)40種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー 三乗工業サイレンサー三乗工業
29,980税込32,978
1枚ほか
翌日出荷から26日以内出荷
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)
569税込626
1個
当日出荷
ボルトM8適合ボルト径M8
スイングジャストポップ 河淳スイングジャストポップ河淳
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スチールパンラック 40型 トーダイスチールパンラック 40型トーダイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
間口W×奥行D×高さH(mm)410×290×50
種丼蓋 三信化工種丼蓋三信化工
959税込1,055
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質メラミンタイプ電子レンジ×食器洗浄機
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
(4605)パッド セット,リヤ ブレーキ ミツビシ(4605)パッド セット,リヤ ブレーキミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MB80)メンバ,ペダル サポート ミツビシ(MB80)メンバ,ペダル サポートミツビシ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
(MB80)メンバ,ペダル サポート ミツビシ(MB80)メンバ,ペダル サポートミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MB80)ペダル,ブレーキ ミツビシ(MB80)ペダル,ブレーキミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(MB80)レバー,ブレーキ ペダル シフト ロック ミツビシ(MB80)レバー,ブレーキ ペダル シフト ロックミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MB80)PEDAL,CLUTC ミツビシ(MB80)PEDAL,CLUTCミツビシ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
(MB80)BSHG,PEDAL ミツビシ(MB80)BSHG,PEDALミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072 三乗工業ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072三乗工業
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
二面追加パネル 折りたたみ機能採用
用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など幅(mm)1800長さ(mm)1800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨質量(kg)5収納時寸法(mm)幅1100×厚さ100×高さ800使用時寸法(mm)幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8Fヤマト(機構部品)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2112材質アルミ幅(mm)74高さ(mm)80質量(g)192奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
(MB80)サポート,クラッチ ペダル ミツビシ(MB80)サポート,クラッチ ペダルミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MB80)レバー,ブレーキ ペダル シフト ロック ミツビシ(MB80)レバー,ブレーキ ペダル シフト ロックミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(MB80)スペーサ,ブレーキ ペダル ミツビシ(MB80)スペーサ,ブレーキ ペダルミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(MB80)ROD,PEDAL ミツビシ(MB80)ROD,PEDALミツビシ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,725税込17,298
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
(8301)ヘッドランプ キット,LH ミツビシ(8301)ヘッドランプ キット,LHミツビシ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
...