カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,628)
- 自動車純正部品(1,135)
- バイク純正部品(359)
- メカニカル部品(236)
- 物流用品(99)
- 制御機器(93)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- バイク部品(48)
- 機構部品(46)
- 農業機械(43)
- 科学研究・開発用品(37)
- 自動車補修部品(31)
- 切削工具(26)
- 店舗什器・備品(23)
- 作業工具(22)
- 建築金物(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 事務用品(20)
- 建材・エクステリア(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 家電(11)
- オフィス家具(10)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(8)
- 安全標識(8)
- 卓上消耗品(7)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- トラック純正部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,570)
- ミツビシ(590)
- MAZDA(マツダ)(444)
- ホンダ(409)
- 三菱電機(60)
- KITO(キトー)(57)
- KANA(片山チエン)(56)
- 旭精工(42)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- CKD(32)
- ニッサン(26)
- TAKIGEN(タキゲン)(24)
- エスコ(20)
- トヨタ(19)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- スバル(15)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- ダイハツ(14)
- ブランドをもっと見る
「b-96」の検索結果

B 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-96種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)975寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
...





















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)