カテゴリ
- オフィス家具(227)
- メカニカル部品(125)
- 建築金物(125)
- バイク部品(61)
- 電気材料(60)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 制御機器(38)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 物流用品(31)
- 店舗什器・備品(23)
- 自動車補修部品(22)
- 事務用品(21)
- 農業機械(19)
- 機構部品(13)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(223)
- 宇佐美工業(91)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- KANA(片山チエン)(53)
- CKD(33)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- P・O・Pプロダクツ(20)
- 旭精工(17)
- ALBA(アルバ)(16)
- 三菱電機(15)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(15)
- ユーエイキャスター(14)
- 大阪サニタリー(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- TOTO(10)
- エスコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- JAPPY(8)
- ブランドをもっと見る
「b-97」の検索結果

B 97 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-97種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)1000寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ガバットファイル 横
コクヨ(6件のレビュー)¥389税込¥4281冊当日出荷から3日以内出荷書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。 表紙/色板紙 とじ穴間隔/80mmピッチ とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。タイプヨコ型エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 234
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タフレーベル 薄型小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
操作表示器
アート¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
軸吊ガラス蝶番(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥378税込¥4161個当日出荷軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ
VENTION¥489税込¥5381台当日出荷から7日以内出荷仕様コンダクター:無酸素銅色ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷から3日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥5,498~税込¥6,048~1本(7m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3本)ほか当日出荷材質(本体)純チタン種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
組立式木製収納ボックスワイド
Asmix(アスカ)¥14,980税込¥16,4781台欠品中木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。用途収納 テレワーク 個人ロッカー付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)19.8(組合せ時)耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363鍵ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363連結上下左右可、積上げ4段まで
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
塩ビ用ホールソー
ミヤコ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
ホールソーガイド
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
のぼり 火災予防運動実施中 火災をおこさないように準備しておきましょう。
P・O・Pプロダクツ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷種別防犯・防災・安全文字のぼり 火災予防運動実施中 火災をおこさないように準備しておきましょう。
...













![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)



















![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)