カテゴリ

  • オフィス家具(237)
  • メカニカル部品(100)
  • バイク部品(69)
  • 自転車部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 制御機器(41)
  • 建築金物(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 農業機械(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 作業工具(13)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-98」の検索結果

873件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)1030寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)

    B-98 ゼットカスタム

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
  • B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)

    B-98 ゼットカスタム

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
  • B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)

    B-98 ゼットカスタム

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
  • B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)

    B-98 ゼットカスタム

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
  • B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)

    B-98 ゼットカスタム

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    食品用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(10枚)
    当日出荷
    大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
    トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • 真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮チューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
    トラスコ品番510-0518適合機種BP-219、220N、221、233、246質量(g)16
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ

    タックシール FSC(R)認証 A4

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1冊(100シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。
    用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • スイング標識 金具付 つくし工房

    スイング標識 金具付

    つくし工房
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
    用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
  • ベークノズル JAPPY

    ベークノズル

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTION

    Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ

    VENTION
    609税込670
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンダクター:無酸素銅ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
  • アシストベルト 中旺ヘルス

    アシストベルト

    中旺ヘルス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
  • 0.5 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)測定範囲0.0015-0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34サイズ(mm)90×13
...