カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(620)
  • 油圧機器・油圧ホース(391)
  • メカニカル部品(336)
  • 制御機器(159)
  • 電気材料(156)
  • 自動車純正部品(138)
  • 農業機械(135)
  • 自動車補修部品(67)
  • バイク部品(31)
  • 作業工具(27)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 安全用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「b-b11」の検索結果

関連キーワード
2,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
85税込94特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機耐油性・耐候性ブラインドバーオーム電機
679税込747
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に予備穴や電線挿入口の穴埋め防水処理に
ベストカラー 松謙ベストカラー松謙
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷から8日以内出荷
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]TOYOX(トヨックス)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
8,798税込9,678
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-11B-11B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-11B-11B三木プーリ
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030形式ALS-B寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)11締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Bタイプ
カラーバーファイルバー テージーカラーバーファイルバーテージー
1,398税込1,538
1組(20本)
翌々日出荷
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール
材質PS背幅(mm)6
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から30日以内出荷
書芸呉竹 紫紺 180ml 呉竹書芸呉竹 紫紺 180ml呉竹
699税込769
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
5,998税込6,598
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
規格袋0.025mm サンキョウプラテック規格袋0.025mmサンキョウプラテック
219税込241
1冊(100枚)
4日以内出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ばんじゅう用内袋(小・ブルー) ワタナベ工業ばんじゅう用内袋(小・ブルー)ワタナベ工業
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。青色で区分けできます。
トラスコ品番405-0258材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.013ブルー品名内袋(大)寸法(縦×横)(mm)650×1100(マチ:680)縦(mm)1100(680)横(mm)650
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-13 イマオコーポレーションボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-13イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1ケース(400枚)
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A12.1B25質量(g)20タイプフェノール樹脂製D13C(+0.04/+0.03)20RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-16 イマオコーポレーションボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-16イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1ケース(400枚)
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A12.1B28.6質量(g)20タイプフェノール樹脂製D16C(+0.04/+0.03)22RoHS指令(10物質対応)対応
書芸呉竹 紫紺 呉竹書芸呉竹 紫紺呉竹
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
翌々日出荷
純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 濃墨では深い紫紺を呈し、淡墨では柔らかな紫系。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー)Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フルBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
Bluetooth 5.0対応抗菌仕様 フルキーボード抗菌樹脂採用で清潔に使える3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯
油煙磨墨液 天衣無縫 呉竹油煙磨墨液 天衣無縫呉竹
4,998税込5,498
1本(500mL)ほか
翌々日出荷
特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 濃墨では艶のある純黒で、淡墨では赤紫系の墨色。 膠系。
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
ギザ付巻付防止ブレード セフティー3ギザ付巻付防止ブレードセフティー3
459税込505
1枚
当日出荷
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。
用途草刈作業用巻付防止ブレード。適合機種内径25.4mmのチップソー用材質ステンレス
6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコ6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-11厚さ(mm)1長さ(m)10銅管径(Φmm)4×6仕上外径(Φmm)8
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]TOYOX(トヨックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
小便器洗浄水栓 エスコ小便器洗浄水栓エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)148.5
ブラインドブッシュ 芝軽粗材ブラインドブッシュ芝軽粗材(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
バッテリーリフター エスコバッテリーリフターエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
全てのバッテリーに合います。
材質スチール
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) エスコ180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25
[M] 手袋(鹿革) エスコ[M] 手袋(鹿革)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズM全長(cm)22(Lサイズで)エスコ品番EA353BB-11材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
BB1 リバースマウントブッシュ イマオコーポレーションBB1 リバースマウントブッシュイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
禁煙標識 エスコ禁煙標識エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
オックスボディーカバー BYGAROOオックスボディーカバーBYGAROO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-11
300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-11線径(Φmm)2
Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-11
授乳量機能付ベビースケール タニタ授乳量機能付ベビースケールタニタ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
飲んだミルクの量が細かくはかれる・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
関連キーワード
...