カテゴリ

  • 安全用品(79)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 家電(8)
  • 制御機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「b-ear」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR

    小型高遮音性イヤホン2.5mm

    B-EAR
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16
  • ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付 B-EAR

    ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
  • リチウム電池 B-EAR

    リチウム電池

    B-EAR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • アームバンド B-EAR

    アームバンド

    B-EAR
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    長さ(cm)腕回り約39まで対応可能
  • USB充電ケーブルType-C B-EAR

    USB充電ケーブルType-C

    B-EAR
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約15コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-Cケーブル長(cm)約66
  • オープンエアイヤホン 3.5mm B-EAR

    オープンエアイヤホン 3.5mm

    B-EAR
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)10プラグ(mm)イヤホン/Φ3.5ケーブル長(cm)91インピーダンス(Ω)32
  • オープンエアイヤホン 2.5mm B-EAR

    オープンエアイヤホン 2.5mm

    B-EAR
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約45
  • ピン型マイク 切替付 B-EAR

    ピン型マイク 切替付

    B-EAR
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マイク部分:約35×20×25マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1.05k30% at 1kHzケーブル長(cm)80
  • 耳掛け式イヤホン 2.5mmF B-EAR

    耳掛け式イヤホン 2.5mmF

    B-EAR
    26,980税込29,678
    1箱(15個)
    翌々日出荷
    ケーブル長
    用途約61cm質量(g)12.7幅(cm)【クリップ】1インピーダンス【イヤホン】32Ω ±20%プラグ2.5Φ
  • USB充電ケーブル(R2用) B-EAR

    USB充電ケーブル(R2用)

    B-EAR
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
  • ストラップ(R2用) B-EAR

    ストラップ(R2用)

    B-EAR
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ストラップ長さ(cm)約40
  • 耳掛け式イヤホン3.5mmLC B-EAR

    耳掛け式イヤホン3.5mmLC

    B-EAR
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    プラグ(mm)Φ3.5ケーブル長(cm)45.5
  • X10コンパクト専用 ブームマイク(強化) B-EAR

    X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)

    B-EAR
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
  • X10コンパクト専用クリップ タイプA B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプA

    B-EAR
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約25寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×4.7×3.5クリップ幅(mm)約26
  • 特殊咽喉マイク トグルスイッチ付 B-EAR

    特殊咽喉マイク トグルスイッチ付

    B-EAR
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
    用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
  • ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
  • 中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様 B-EAR

    中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様

    B-EAR
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
  • ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付

    B-EAR
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
  • ネック型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ネック型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35ケーブル長(cm)98
  • 専用充電器 20台用(ケース無) B-EAR

    専用充電器 20台用(ケース無)

    B-EAR
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • X10コンパクト専用クリップ タイプA03h B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプA03h

    B-EAR
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約23寸法(cm)約4.75×4.4
  • BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR

    BRIDGECOM X10コンパクト

    B-EAR
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • 防滴イヤスピーカー3.5Φ B-EAR

    防滴イヤスピーカー3.5Φ

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
  • 標準型ヘッドホンマイク B-EAR

    標準型ヘッドホンマイク

    B-EAR
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
  • BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EAR

    BRIDGECOM R2 専用ホルダー

    B-EAR
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間防塵防水性能IP54スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • 小型高遮音性イヤホン 2.5mmS B-EAR

    小型高遮音性イヤホン 2.5mmS

    B-EAR
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約26インピーダンス(Ω)イヤホン:16
  • ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付

    B-EAR
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75ケーブル長(cm)100
  • LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR

    LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付

    B-EAR
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • イヤシリコンモールド B-EAR

    イヤシリコンモールド

    B-EAR
    849税込934
    1セット
    翌々日出荷
    質量(g)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25直径(mm)差込口:約4
  • VoiSniper ボイスナイパー RFIM B-EAR

    VoiSniper ボイスナイパー RFIM

    B-EAR
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
  • オリジナルケース(S) B-EAR

    オリジナルケース(S)

    B-EAR
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
  • BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付

    B-EAR
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
  • ピン型マイク風防付X10用 B-EAR

    ピン型マイク風防付X10用

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
  • 防滴イヤスピーカー B-EAR

    防滴イヤスピーカー

    B-EAR
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
  • VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR

    VoiSniper ボイスナイパーRFXM

    B-EAR
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
  • BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8