カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「b-f8-200」の検索結果

フィルタエレメント
大生工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥16,395~税込¥18,035~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DA50X200
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要
フィルタエレメント
大生工業¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から22日以内出荷アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。ろ過材の種類金網(SUS)