カテゴリ
- 農業機械(2)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「b-g2f-2m」の検索結果

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
試作加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥75,980税込¥83,5781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
シールパッキンオサエクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエクミタテ図解NoSSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.45、SSA-Z600 動力噴霧機(2)MS1000F部品_No.44、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.44、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.44、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.44、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.44、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT 12M 動力噴霧機部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.44など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格R1/4部品名称プラグ図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など