カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「b-kce」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
    用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
  • チェロ/コントラバスチューナー D'Addario

    チェロ/コントラバスチューナー

    D'Addario
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    PW-CT-17CBK Eclipse Cello/Bass Tuner Black は、D'Addario のチェロ/コントラバス専用クリップチューナー。専用クリップ構造とフルカラー表示により、低音域でも正確なチューニングを実現する Eclipse シリーズの大型弦楽器向けモデル。 。・チェロ/コントラバス専用クリップでブリッジに確実に装着。・フルカラー・マルチアングルディスプレイで高い視認性。・高精度ピエゾセンサー搭載で低音域でも正確に反応。・クリップ式で素早く着脱可能。・品名:PW-CT-17CBK Eclipse Cello/Bass Tuner Black。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー(チェロ/コントラバス用)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954310561
  • 交流電流トランスデューサ(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出