カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(18)
  • 安全用品(17)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p10s」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形アイリスオーヤマ
449税込494
1個(10本)
当日出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単3使用推奨期限10年
豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H豚毛コンデンサーブラシ先毛付H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形アイリスオーヤマ
449税込494
1個(10本)
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単4使用推奨期限10年
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
プラスチックエジェクタ SBP SCHMALZ(シュマルツ)プラスチックエジェクタ SBPSCHMALZ(シュマルツ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
最大真空圧(kPa)-85
パワージャッキ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
389税込428
1個
6日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
材質ゴムグレイ質量(g)5保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,598税込8,358
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,598税込8,358
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,498税込7,148
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
10日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
パネルインナー3アセンブリー 14B-W283S-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネルインナー3アセンブリー 14B-W283S-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P)JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数10シリーズPHD定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
イヤホンマイク EME-48A アルインコイヤホンマイク EME-48Aアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50個)
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコイヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
カナル型小型イヤホンマイク防水型 アルインコカナル型小型イヤホンマイク防水型アルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型イヤホンマイク アルインコ小型イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32